ヤキパシ SUS410 (+)Pタイプ トラス

ヤキパシ SUS410 (+)Pタイプ トラス - 大阪魂ヤキパシ SUS410 (+)Pタイプ トラス - 大阪魂ヤキパシ SUS410 (+)Pタイプ トラス - 大阪魂

樹脂用のねじです。
2条ねじのため、相手材の割れ防止と作業性の向上効果があります。

7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法D(mm)
寸法C(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
594291283X61セット(2000個)613.043.141.9
オープン
10,865
11,952(税込)
9日以内出荷
返品不可
594291373X81セット(2000個)813.043.141.9
オープン
11,632
12,795(税込)
翌々日出荷
返品不可
594291463X101セット(1500個)1013.043.141.9
オープン
9,409
10,350(税込)
9日以内出荷
返品不可
594291553X121セット(1500個)1213.043.141.9
オープン
10,278
11,306(税込)
9日以内出荷
返品不可
594291714X141セット(500個)1424.014.152.5
オープン
5,154
5,669(税込)
9日以内出荷
返品不可
594291804X161セット(500個)1624.014.152.5
オープン
5,845
6,430(税込)
9日以内出荷
返品不可
594291894X201セット(500個)2024.014.152.5
オープン
6,232
6,855(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする