ステンメッキ Bタイプ トラス

ステンメッキ Bタイプ トラス - 大阪魂ステンメッキ Bタイプ トラス - 大阪魂ステンメッキ Bタイプ トラス - 大阪魂
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法D(mm)
寸法C(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
594356293X51セット(5000個)512.943.041.9
オープン
17,363
19,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
594356473X61セット(5000個)612.943.041.9
オープン
16,614
18,275(税込)
9日以内出荷
返品不可
594356653X81セット(4000個)812.943.041.9
オープン
13,889
15,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
594356903X101セット(3500個)1012.943.041.9
オープン
12,154
13,369(税込)
9日以内出荷
返品不可
594357083X121セット(3000個)1212.943.041.9
オープン
11,454
12,599(税込)
9日以内出荷
返品不可
594357264X51セット(2000個)523.94.042.5
オープン
13,125
14,438(税込)
9日以内出荷
返品不可
594358054X61セット(2000個)623.94.042.5
オープン
12,078
13,286(税込)
9日以内出荷
返品不可
594358914X81セット(2000個)823.94.042.5
オープン
11,763
12,939(税込)
9日以内出荷
返品不可
594359704X101セット(1500個)1023.94.042.5
オープン
8,583
9,441(税込)
9日以内出荷
返品不可
594360494X121セット(1500個)1223.94.042.5
オープン
9,843
10,827(税込)
9日以内出荷
返品不可
594361284X141セット(1300個)1423.94.042.5
オープン
9,174
10,091(税込)
9日以内出荷
返品不可
594362074X161セット(1000個)1623.94.042.5
オープン
7,058
7,764(税込)
9日以内出荷
返品不可
594362864X201セット(1000個)2023.94.042.5
オープン
8,383
9,221(税込)
9日以内出荷
返品不可
594363654X251セット(800個)2523.94.042.5
オープン
8,274
9,101(税込)
9日以内出荷
返品不可
594364515X101セット(800個)1024.95.063.1
オープン
9,089
9,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
594364695X121セット(800個)1224.95.063.1
オープン
9,507
10,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
594364875X141セット(500個)1424.95.063.1
オープン
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
594365055X161セット(700個)1624.95.063.1
オープン
9,272
10,199(税込)
9日以内出荷
返品不可
594365215X201セット(600個)2024.95.063.1
オープン
9,089
9,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする