大阪魂
ホワイト Bタイプ トラス(3カ-W
十字穴番号
2
寸法D(mm)
3.9
寸法C(mm)
4.04
寸法k(mm)
2.5
ピッチ(山数/inch)
18
寸法dk(mm)
9.4
ねじの呼び
4
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59435735
4X5
1セット(2000個)
5
オープン
¥
14,300
¥
15,730
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59435821
4X6
1セット(2000個)
6
オープン
¥
13,572
¥
14,929
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59435900
4X8
1セット(2000個)
8
オープン
¥
13,329
¥
14,662
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59435979
4X10
1セット(1500個)
10
オープン
¥
9,829
¥
10,812
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59436058
4X12
1セット(1500個)
12
オープン
¥
10,725
¥
11,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59436137
4X14
1セット(1300個)
14
オープン
¥
9,780
¥
10,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59436216
4X16
1セット(1000個)
16
オープン
¥
7,525
¥
8,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59436295
4X20
1セット(1000個)
20
オープン
¥
8,458
¥
9,304
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59436381
4X25
1セット(800個)
25
オープン
¥
7,887
¥
8,676
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください