大阪魂
3カ-W ノジロックSタイプ(トラス
ピッチ(mm)
0.7
寸法k(mm)
2.5
寸法dk(mm)
9.4
ねじの呼びd
M4
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59445359
4X10
1セット(1300個)
10
オープン
¥
12,876
¥
14,164
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59445368
4X14
1セット(1000個)
14
オープン
¥
10,847
¥
11,932
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください