大阪魂
3カ-W ノジロックCSタイプ(トラス
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法k(mm)
寸法dk(mm)
ねじの呼びd
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59445420
3X8
1セット(4000個)
8
0.5
1.9
6.9
M3
オープン
¥
31,138
¥
34,252
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59445429
4X16
1セット(1000個)
16
0.7
2.5
9.4
M4
オープン
¥
11,089
¥
12,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59445438
4X25
1セット(600個)
25
0.7
2.5
9.4
M4
オープン
¥
8,492
¥
9,341
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください