大阪魂
3カ-W ノジロックCタイプ(トラス
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法k(mm)
寸法dk(mm)
ねじの呼びd
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59445551
4X12
1セット(1200個)
12
0.7
2.5
9.4
M4
オープン
¥
12,176
¥
13,394
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59445560
6X12
1セット(400個)
12
1
3.7
14
M6
オープン
¥
8,865
¥
9,752
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59445569
6X14
1セット(350個)
14
1
3.7
14
M6
オープン
¥
7,927
¥
8,720
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59445578
6X16
1セット(350個)
16
1
3.7
14
M6
オープン
¥
8,254
¥
9,079
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59445587
6X25
1セット(400個)
25
1
3.7
14
M6
オープン
¥
11,787
¥
12,966
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください