大阪魂
SUS ノジロックCタイプ(トラス
ピッチ(mm)
0.7
寸法k(mm)
2.5
寸法dk(mm)
9.4
ねじの呼びd
M4
内容量
1セット(1000個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59447416
4X8
8
オープン
¥
26,667
¥
29,334
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59447425
4X10
10
オープン
¥
33,332
¥
36,665
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59447441
4X15
15
オープン
¥
40,005
¥
44,006
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください