大阪魂
3カステンコ(+)B1トラス
十字穴番号
2
呼び径
5
寸法d(mm)
5
山数
(25.4mmに付き)16
寸法Q(mm)
2.83
寸法k(mm)
3.1
寸法m(mm)
5
寸法dk(mm)
11.8
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59575489
5X28
1セット(500個)
28
オープン
¥
12,840
¥
14,124
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59575611
5X45
1セット(300個)
45
オープン
¥
13,476
¥
14,824
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください