大阪魂
GB ステン(+)B1トラス
全33種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
5
6
8
10
12
14
16
18
20
25
30
35
40
45
山数
選択してください
(25.4mmに付き)14
(25.4mmに付き)16
(25.4mmに付き)18
(25.4mmに付き)20
(25.4mmに付き)24
(25.4mmに付き)28
(25.4mmに付き)40
内容量
選択してください
1セット(100個)
1セット(200個)
1セット(500個)
1セット(1000個)
1セット(2000個)
1セット(3000個)
1セット(4000個)
1セット(5000個)
1セット(8000個)
1セット(10000個)
33種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
呼び径
寸法d(mm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59581299
2X5
1セット(10000個)
5
1
2
2
(25.4mmに付き)40
オープン
¥
71,776
¥
78,954
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59581308
2X6
1セット(8000個)
6
1
2
2
(25.4mmに付き)40
オープン
¥
56,225
¥
61,848
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59581317
2X8
1セット(5000個)
8
1
2
2
(25.4mmに付き)40
オープン
¥
35,143
¥
38,657
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59581326
2X10
1セット(5000個)
10
1
2
2
(25.4mmに付き)40
オープン
¥
36,309
¥
39,940
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59581335
2.6X5
1セット(4000個)
5
1
2.6
2.6
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
28,712
¥
31,583
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59581351
2.6X6
1セット(4000個)
6
1
2.6
2.6
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
28,712
¥
31,583
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59581360
2.6X8
1セット(3000個)
8
1
2.6
2.6
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
22,765
¥
25,042
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59581369
2.6X10
1セット(3000個)
10
1
2.6
2.6
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
23,689
¥
26,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59581378
2.6X12
1セット(2000個)
12
1
2.6
2.6
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
16,523
¥
18,175
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59581387
3X5
1セット(2000個)
5
1
3
3
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
14,840
¥
16,324
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59581396
3X6
1セット(2000個)
6
1
3
3
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
12,825
¥
14,108
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59581405
3X8
1セット(2000個)
8
1
3
3
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
12,192
¥
13,411
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59581421
3X10
1セット(2000個)
10
1
3
3
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
13,274
¥
14,601
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59581430
3X12
1セット(2000個)
12
1
3
3
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
14,132
¥
15,545
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59581439
3X14
1セット(1000個)
14
1
3
3
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
8,587
¥
9,446
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59581448
3X16
1セット(1000個)
16
1
3
3
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
8,587
¥
9,446
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59581457
3X20
1セット(1000個)
20
1
3
3
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
9,987
¥
10,986
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59581466
3.5X8
1セット(2000個)
8
2
3.5
3.5
(25.4mmに付き)20
オープン
¥
20,125
¥
22,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59581536
4X18
1セット(500個)
18
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
6,758
¥
7,434
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59581588
4X35
1セット(200個)
35
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
4,176
¥
4,594
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59581606
4X40
1セット(200個)
40
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
4,734
¥
5,207
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59581631
4X45
1セット(200個)
45
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
5,472
¥
6,019
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59581649
4.5X10
1セット(1000個)
10
2
4.5
4.5
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
16,812
¥
18,493
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59581667
4.5X25
1セット(500個)
25
2
4.5
4.5
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
11,560
¥
12,716
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59581701
5X8
1セット(500個)
8
2
5
5
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
10,916
¥
12,008
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59581737
5X14
1セット(500個)
14
2
5
5
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
10,792
¥
11,871
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59581789
5X30
1セット(200個)
30
2
5
5
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
5,872
¥
6,459
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59581807
6X12
1セット(200個)
12
3
6
6
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
6,220
¥
6,842
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59581825
6X16
1セット(200個)
16
3
6
6
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
6,820
¥
7,502
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59581850
6X20
1セット(200個)
20
3
6
6
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
7,465
¥
8,212
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59581868
6X25
1セット(200個)
25
3
6
6
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
8,385
¥
9,224
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59581886
6X30
1セット(200個)
30
3
6
6
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
9,227
¥
10,150
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59581911
6X40
1セット(100個)
40
3
6
6
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
5,596
¥
6,156
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください