大阪魂
GB ステン(+)B0トラス
全27種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
25
30
35
40
45
山数
選択してください
(25.4mmに付き)14
(25.4mmに付き)16
(25.4mmに付き)18
(25.4mmに付き)20
(25.4mmに付き)24
(25.4mmに付き)40
内容量
選択してください
1セット(200個)
1セット(500個)
1セット(1000個)
1セット(2000個)
1セット(5000個)
1セット(8000個)
1セット(10000個)
27種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
呼び径
寸法d(mm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59583801
2X4
1セット(10000個)
4
1
2
2
(25.4mmに付き)40
オープン
¥
59,176
¥
65,094
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59583810
2X5
1セット(10000個)
5
1
2
2
(25.4mmに付き)40
オープン
¥
57,216
¥
62,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59583819
2X6
1セット(8000個)
6
1
2
2
(25.4mmに付き)40
オープン
¥
44,129
¥
48,542
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59583828
2X8
1セット(5000個)
8
1
2
2
(25.4mmに付き)40
オープン
¥
28,374
¥
31,211
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59583837
2X10
1セット(5000個)
10
1
2
2
(25.4mmに付き)40
オープン
¥
28,796
¥
31,676
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59583846
2X12
1セット(5000個)
12
1
2
2
(25.4mmに付き)40
オープン
¥
30,894
¥
33,983
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59583855
3X5
1セット(2000個)
5
1
3
3
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
10,305
¥
11,336
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59583871
3X12
1セット(2000個)
12
1
3
3
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
12,358
¥
13,594
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59583880
3X16
1セット(1000個)
16
1
3
3
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
7,636
¥
8,400
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59583889
3X20
1セット(1000個)
20
1
3
3
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
10,072
¥
11,079
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59583898
3.5X6
1セット(2000個)
6
2
3.5
3.5
(25.4mmに付き)20
オープン
¥
15,905
¥
17,496
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59583907
3.5X8
1セット(2000個)
8
2
3.5
3.5
(25.4mmに付き)20
オープン
¥
15,458
¥
17,004
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59583916
3.5X10
1セット(1000個)
10
2
3.5
3.5
(25.4mmに付き)20
オープン
¥
8,336
¥
9,170
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59583925
3.5X12
1セット(1000個)
12
2
3.5
3.5
(25.4mmに付き)20
オープン
¥
8,794
¥
9,673
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59583995
4X18
1セット(500個)
18
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
6,236
¥
6,860
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59584038
4X30
1セット(500個)
30
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
8,407
¥
9,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59584056
4X35
1セット(200個)
35
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
3,803
¥
4,183
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59584081
4X40
1セット(200個)
40
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
4,345
¥
4,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59584099
4X45
1セット(200個)
45
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
5,096
¥
5,606
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59584117
5X8
1セット(500個)
8
2
5
5
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
9,354
¥
10,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59584160
5X14
1セット(500個)
14
2
5
5
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
9,583
¥
10,541
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59584221
5X35
1セット(200個)
35
2
5
5
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59584239
6X12
1セット(200個)
12
3
6
6
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
6,096
¥
6,706
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59584257
6X16
1セット(200個)
16
3
6
6
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
6,716
¥
7,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59584275
6X20
1セット(200個)
20
3
6
6
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
7,412
¥
8,153
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59584300
6X25
1セット(200個)
25
3
6
6
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
8,492
¥
9,341
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59584318
6X30
1セット(200個)
30
3
6
6
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
9,285
¥
10,214
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください