大阪魂
サビナイB ステン(+)B0トラス
全42種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
25
30
35
40
45
山数
選択してください
(25.4mmに付き)14
(25.4mmに付き)16
(25.4mmに付き)18
(25.4mmに付き)20
(25.4mmに付き)24
(25.4mmに付き)40
内容量
選択してください
1セット(200個)
1セット(400個)
1セット(500個)
1セット(1000個)
1セット(2000個)
1セット(5000個)
1セット(8000個)
1セット(10000個)
42種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
呼び径
寸法d(mm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59621549
2X4
1セット(10000個)
4
1
2
2
(25.4mmに付き)40
オープン
¥
70,656
¥
77,722
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59621558
2X5
1セット(10000個)
5
1
2
2
(25.4mmに付き)40
オープン
¥
68,136
¥
74,950
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59621567
2X6
1セット(8000個)
6
1
2
2
(25.4mmに付き)40
オープン
¥
52,492
¥
57,741
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59621576
2X8
1セット(5000個)
8
1
2
2
(25.4mmに付き)40
オープン
¥
33,834
¥
37,217
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59621585
2X10
1セット(5000個)
10
1
2
2
(25.4mmに付き)40
オープン
¥
34,300
¥
37,730
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59621601
2X12
1セット(5000個)
12
1
2
2
(25.4mmに付き)40
オープン
¥
36,869
¥
40,556
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59621610
3X5
1セット(2000個)
5
1
3
3
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
12,285
¥
13,514
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59621646
3X6
1セット(2000個)
6
1
3
3
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
13,143
¥
14,457
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59621707
3X8
1セット(2000個)
8
1
3
3
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
12,452
¥
13,697
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59621768
3X10
1セット(2000個)
10
1
3
3
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
14,412
¥
15,853
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59621829
3X12
1セット(2000個)
12
1
3
3
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
14,712
¥
16,183
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59621865
3X16
1セット(1000個)
16
1
3
3
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
9,485
¥
10,434
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59621908
3X20
1セット(1000個)
20
1
3
3
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
11,996
¥
13,196
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59621951
3.5X6
1セット(2000個)
6
2
3.5
3.5
(25.4mmに付き)20
オープン
¥
18,967
¥
20,864
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59621987
3.5X8
1セット(2000個)
8
2
3.5
3.5
(25.4mmに付き)20
オープン
¥
18,445
¥
20,290
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59622030
3.5X10
1セット(1000個)
10
2
3.5
3.5
(25.4mmに付き)20
オープン
¥
9,932
¥
10,925
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59622100
4X6
1セット(1000個)
6
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
12,256
¥
13,482
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59622161
4X8
1セット(1000個)
8
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
12,985
¥
14,284
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59622215
4X10
1セット(1000個)
10
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
11,538
¥
12,692
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59622276
4X12
1セット(1000個)
12
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
13,040
¥
14,344
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59622337
4X14
1セット(500個)
14
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
8,085
¥
8,894
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59622398
4X16
1セット(500個)
16
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
8,354
¥
9,189
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59622459
4X18
1セット(500個)
18
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
7,432
¥
8,175
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59622495
4X20
1セット(500個)
20
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
8,967
¥
9,864
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59622556
4X25
1セット(500個)
25
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
8,820
¥
9,702
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59622617
4X30
1セット(500個)
30
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
10,012
¥
11,013
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59622660
4X35
1セット(200個)
35
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
4,529
¥
4,982
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59622696
4X40
1セット(200個)
40
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
5,180
¥
5,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59622739
4X45
1セット(200個)
45
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
6,074
¥
6,681
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59622775
5X8
1セット(500個)
8
2
5
5
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
11,169
¥
12,286
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59622818
5X10
1セット(500個)
10
2
5
5
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
12,438
¥
13,682
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59622879
5X12
1セット(500個)
12
2
5
5
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
12,112
¥
13,323
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59622940
5X14
1セット(500個)
14
2
5
5
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
11,416
¥
12,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59622976
5X16
1セット(500個)
16
2
5
5
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
13,680
¥
15,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59623037
5X20
1セット(400個)
20
2
5
5
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
12,083
¥
13,291
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59623098
5X25
1セット(200個)
25
2
5
5
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
6,476
¥
7,124
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59623159
5X30
1セット(200個)
30
2
5
5
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
7,103
¥
7,813
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59623247
6X12
1セット(200個)
12
3
6
6
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
7,343
¥
8,077
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59623290
6X16
1セット(200個)
16
3
6
6
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
8,085
¥
8,894
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59623326
6X20
1セット(200個)
20
3
6
6
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
8,925
¥
9,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59623369
6X25
1セット(200個)
25
3
6
6
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
10,220
¥
11,242
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59623405
6X30
1セット(200個)
30
3
6
6
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
11,178
¥
12,296
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください