大阪魂
ホワイト ステン(+)B0トラス
バスケットに入れる
38
件中 1~38件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
呼び径
寸法d(mm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59621619
3X5
1セット(2000個)
5
1
3
3
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
8,532
¥
9,385
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59621655
3X6
1セット(2000個)
6
1
3
3
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
9,185
¥
10,104
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59621716
3X8
1セット(2000個)
8
1
3
3
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
8,552
¥
9,407
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59621777
3X10
1セット(2000個)
10
1
3
3
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
9,707
¥
10,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59621838
3X12
1セット(2000個)
12
1
3
3
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
10,305
¥
11,336
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59621881
3X16
1セット(1000個)
16
1
3
3
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
6,349
¥
6,984
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59621917
3X20
1セット(1000個)
20
1
3
3
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
8,383
¥
9,221
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59621960
3.5X6
1セット(2000個)
6
2
3.5
3.5
(25.4mmに付き)20
オープン
¥
13,236
¥
14,560
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59621996
3.5X8
1セット(2000個)
8
2
3.5
3.5
(25.4mmに付き)20
オープン
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59622039
3.5X10
1セット(1000個)
10
2
3.5
3.5
(25.4mmに付き)20
オープン
¥
6,954
¥
7,649
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59622066
3.5X12
1セット(1000個)
12
2
3.5
3.5
(25.4mmに付き)20
オープン
¥
7,327
¥
8,060
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59622109
4X6
1セット(1000個)
6
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
7,925
¥
8,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59622170
4X8
1セット(1000個)
8
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
7,963
¥
8,759
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59622231
4X10
1セット(1000個)
10
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
7,309
¥
8,040
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59622285
4X12
1セット(1000個)
12
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
7,840
¥
8,624
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59622346
4X14
1セット(500個)
14
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
4,785
¥
5,264
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59622407
4X16
1セット(500個)
16
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
4,934
¥
5,427
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59622468
4X18
1セット(500個)
18
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
5,196
¥
5,716
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59622511
4X20
1セット(500個)
20
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
5,214
¥
5,735
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59622565
4X25
1セット(500個)
25
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
6,176
¥
6,794
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59622626
4X30
1セット(500個)
30
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
7,000
¥
7,700
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59622669
4X35
1セット(200個)
35
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
3,167
¥
3,484
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59622705
4X40
1セット(200個)
40
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
3,620
¥
3,982
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59622748
4X45
1セット(200個)
45
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
4,247
¥
4,672
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59622791
5X8
1セット(500個)
8
2
5
5
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
7,800
¥
8,580
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59622827
5X10
1セット(500個)
10
2
5
5
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
7,716
¥
8,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59622888
5X12
1セット(500個)
12
2
5
5
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
7,805
¥
8,586
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59622949
5X14
1セット(500個)
14
2
5
5
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
7,983
¥
8,781
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59622985
5X16
1セット(500個)
16
2
5
5
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
8,438
¥
9,282
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59623046
5X20
1セット(400個)
20
2
5
5
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
7,316
¥
8,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59623107
5X25
1セット(200個)
25
2
5
5
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
4,143
¥
4,557
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59623168
5X30
1セット(200個)
30
2
5
5
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
4,529
¥
4,982
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59623220
5X35
1セット(200個)
35
2
5
5
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
5,169
¥
5,686
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59623256
6X12
1セット(200個)
12
3
6
6
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
5,080
¥
5,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59623299
6X16
1セット(200個)
16
3
6
6
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59623335
6X20
1セット(200個)
20
3
6
6
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
6,176
¥
6,794
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59623378
6X25
1セット(200個)
25
3
6
6
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
7,076
¥
7,784
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59623421
6X30
1セット(200個)
30
3
6
6
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
7,736
¥
8,510
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください