大阪魂
ホワイト ステン(+)B0トラス D8 コアタマ
十字穴番号
2
呼び径
4
寸法d(mm)
4
山数
(25.4mmに付き)18
寸法Q(mm)
1.83
寸法k(mm)
2.2
寸法m(mm)
3.9
寸法dk(mm)
8.1
内容量
1セット(1000個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59624979
4X8
8
オープン
¥
10,100
¥
11,110
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59625031
4X10
10
オープン
¥
10,529
¥
11,582
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59625076
4X12
12
オープン
¥
10,932
¥
12,025
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59625128
4X16
16
オープン
¥
11,892
¥
13,081
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください