石油ファンヒーター Sタイプ 木造7畳まで/コンクリート9畳まで FW-25S6(S)

石油ファンヒーター Sタイプ 木造7畳まで/コンクリート9畳まで FW-25S6(S) - ダイニチ工業石油ファンヒーター Sタイプ 木造7畳まで/コンクリート9畳まで FW-25S6(S) - ダイニチ工業石油ファンヒーター Sタイプ 木造7畳まで/コンクリート9畳まで FW-25S6(S) - ダイニチ工業石油ファンヒーター Sタイプ 木造7畳まで/コンクリート9畳まで FW-25S6(S) - ダイニチ工業石油ファンヒーター Sタイプ 木造7畳まで/コンクリート9畳まで FW-25S6(S) - ダイニチ工業石油ファンヒーター Sタイプ 木造7畳まで/コンクリート9畳まで FW-25S6(S) - ダイニチ工業

回転式の給油汚れんキャップ搭載のコンパクトモデル。
【速暖】35秒スピード着火で足元からすばやく、パワフルに暖めます。
【消臭】ニオイの元からカットする特許取得の「パワフル秒速消臭システム」搭載の為、嫌なニオイが少なく快適。
【エコ機能】「ecoおまかせモード」で室温変化に合わせて燃焼量を自動コントロール。

用途暖房機、季節家電、石油ファンヒーター、寒さ対策、メイン暖房、補助暖房として。工場、オフィス、店舗、リビング、ご家庭に。仕様グレー液晶質量(kg)6.8ライトシルバー電源(V)単相100消費電力(W)【大火力時-小火力時】82-49電源単相100Vタンク容量(L)3.5燃料消費量(L/h)【最大-最小】0.243-0.066暖房の目安(コンクリート)9畳暖房の目安(木造)7畳機能パワフル秒速消臭システム、ecoおまかせモード、タンクシングルとって、給油汚れんキャップ、給油モニター、タイマー外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(置台含む)393×321×311暖房出力(kW)【最大-最小】2.50-0.68燃焼継続時間(h)【大火力-小火力】14.4-53.0点火時間(秒)35内容量1台
注意
※電源は単相100Vを使用、必ず灯油をご使用ください。衣類などの乾燥には使用しないでください。1時間に1~2回程度窓を開けて換気をしてください。標高1,300m以上の高地では使用しないでください。改造・分解して使用しないでください。また、お客様自身による修理はしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59633397FW-25S6(S)
32,800
17,980
19,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする