石油ファンヒーター Lタイプ 木造10畳まで/コンクリート13畳まで FW-3625L(W)

石油ファンヒーター  Lタイプ 木造10畳まで/コンクリート13畳まで FW-3625L(W) - ダイニチ工業石油ファンヒーター  Lタイプ 木造10畳まで/コンクリート13畳まで FW-3625L(W) - ダイニチ工業石油ファンヒーター  Lタイプ 木造10畳まで/コンクリート13畳まで FW-3625L(W) - ダイニチ工業石油ファンヒーター  Lタイプ 木造10畳まで/コンクリート13畳まで FW-3625L(W) - ダイニチ工業石油ファンヒーター  Lタイプ 木造10畳まで/コンクリート13畳まで FW-3625L(W) - ダイニチ工業石油ファンヒーター  Lタイプ 木造10畳まで/コンクリート13畳まで FW-3625L(W) - ダイニチ工業石油ファンヒーター  Lタイプ 木造10畳まで/コンクリート13畳まで FW-3625L(W) - ダイニチ工業

見やすい「オレンジ液晶」と給油回数が減る「Wとって付き大容量9Lタンク」搭載タイプ。
【速暖】35秒スピード着火で足元から部屋全体をすばやくパワフルに暖めます。
【消臭】ニオイの元からカットする特許取得の「パワフル秒速消臭システム」搭載の為、嫌なニオイが少なく快適。
【エコ機能】「ecoおまかせモード」で室温変化に合わせて燃焼量を自動コントロール。

用途暖房機、季節家電、石油ファンヒーター、寒さ対策、メイン暖房、補助暖房として。工場、オフィス、店舗、リビング、ご家庭に。仕様オレンジ液晶質量(kg)11.1ムーンホワイト電源(V)単相100消費電力(W)128-62(大火力時-小火力時)タンク容量(L)9燃料消費量(L/h)0.350-0.072(最大-最小)暖房の目安(コンクリート)13畳まで暖房の目安(木造)10畳まで機能パワフル秒速消臭システム、ecoおまかせモード、タンクWとって、ワンタッチ汚れんキャップ、給油モニター、タイマー、メロディーお知らせ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)445×430×357(置台含む)暖房出力(kW)3.60-0.74(最大-最小)燃焼継続時間(h)25.7-125.0(大火力-小火力)点火時間(秒)35内容量1台
注意
※電源は単相100Vを使用、必ず灯油をご使用ください。衣類などの乾燥には使用しないでください。1時間に1~2回程度窓を開けて換気をしてください。標高1,300m以上の高地では使用しないでください。改造・分解して使用しないでください。また、お客様自身による修理はしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59633476FW-3625L(W)
42,800
21,980
24,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする