レトロミニ扇風機 卓上用

レトロミニ扇風機 卓上用 - ヒラカワレトロミニ扇風機 卓上用 - ヒラカワレトロミニ扇風機 卓上用 - ヒラカワレトロミニ扇風機 卓上用 - ヒラカワレトロミニ扇風機 卓上用 - ヒラカワレトロミニ扇風機 卓上用 - ヒラカワ

レトロなデザインがおしゃれな小型卓上扇風機。家事の最中にも大活躍!しっかり風を届けます。乾電池が使えるので場所を選ばず持ち運びにも便利。USBも使えるので、デスクに置いてパソコンの作業をしながらも使用できます。2段階調節&首振り機能付き。家ではもちろんレジャーや災害時にも使えます。

用途暑さ対策に。材質本体/スチール・ABS樹脂・PP質量(g)(約)310※1個あたり(電池は除く)電源USB(ケーブル付属)又は単3アルカリ乾電池×4本(別売)ケーブル長(m)USB:(約)1連続使用弱風/約6時間、強風/約4時間(アルカリ電池使用時)保証期間6ヶ月本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(約)15×13×20内容量1台
注意
※電池は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59724029QT-628
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする