真空断熱ダイレクトボトル

真空断熱ダイレクトボトル - アイリスオーヤマ真空断熱ダイレクトボトル - アイリスオーヤマ真空断熱ダイレクトボトル - アイリスオーヤマ真空断熱ダイレクトボトル - アイリスオーヤマ真空断熱ダイレクトボトル - アイリスオーヤマ真空断熱ダイレクトボトル - アイリスオーヤマ

ディズニー・トイストーリーをデザインしたダイレクトボトルです。真空断熱構造で冷たさキープします。2段階ボタンロックで持ち運び時の漏れを防ぎ、衝撃に強いハード底です。持ち運びに便利な洗えるカバー付きで、広口で氷も入ります。パーツが少なくお手入れ簡単で、いつでも清潔を保てます。スポーツドリンク対応で運動中の水分補給に最適です。

容量(mL)600質量(g)商品:300タイプトイストーリー/TOY STORY保冷効力(℃)9以下(6時間)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59736358DBR-600
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする