曜日別特売

防護服 レイクランド Lakeland Micro MAX マイクロマックス NS 40枚入

防護服 レイクランド Lakeland Micro MAX マイクロマックス NS 40枚入 - 原田産業防護服 レイクランド Lakeland Micro MAX マイクロマックス NS 40枚入 - 原田産業

●外層に多数細孔フィルムを採用し、粉塵だけでなく液体からのバリア性能に優れています。●透湿性にも優れ、蒸れ難く比較的快適に作業できます。

適合規格主なもの:JIS T 8115 タイプ5、6(化学防護服)、EN14126(欧州感染防護衣)、EN1149(欧州帯電防止規格)材質ポリプロピレン不織布、PEフィルム内容量1箱(40枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
適応胸囲(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60874366300140062XL約188~194約116~12464-7815-30
48,000
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6087437530014003M約170~176約92~10064-7815-27
48,000
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6087439130014005XL約182~188約108~11664-7815-29
48,000
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6087440030014004L約176~182約100~10864-7815-28
48,000
45,980
50,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする