曜日別特売

放射温度計 IR-CZシリーズ 高機能形

放射温度計 IR-CZシリーズ 高機能形 - CHINO(チノー)放射温度計 IR-CZシリーズ 高機能形 - CHINO(チノー)

IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。
400℃~2000℃の測定範囲で単色・2色測定や様々な測定波長を選択できる高機能形。光学系や回路基板を一新し長期安定性を実現。真空炉などの窓越しの測定に便利な窓汚れ検知機能付き。

その他[可動焦点]測定距離:0.5m~∞、測定径=測定距離/距離係数 [距離係数]200、300備考付属書類なし電源(V)24 DC再現性0.5℃以内測定波長(μm)0.9/1.35/1.55消費電力(VA)最大 2.4精度定格[1000℃未満]・・・±5℃、[1000℃以上1500℃未満]・・・測定値の±0.5%、[1500℃以上]・・・測定値の±0.6%出力信号4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下)インターフェイスRS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信)RoHS指令(10物質対応)対応応答時間(ms)2~15 (50℃以上測定時)内容量1台
注意
※(トレーサビリティ書類一式)を含む品番のご発注時は書類にご記載する宛名のご指示を宜しくお願い致します。
※(トレーサビリティ書類一式)付製品に関して発注後のキャンセル返品不可となりますのでご了承ください。
※(トレーサビリティ書類一式)を含む商品については、メーカーにて検査・校正を実施のうえ、書類を同梱いたします。
※仕様・外観等は改良のため予告なく変更する場合もございますのでご了承ください。
※最新情報はメーカーWebサイトでご確認ください。
全200種類を絞り込む
測定温度範囲(℃)
200種類すべて表示中
注文コード
品番
方式
接続方式
分解能(℃)
距離係数
測定温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59935718IR-CZQ2N【視定方式】直視ファインダ(標準)コネクタ接続、オプションなし0.5200mm400~2000
969,000
959,800
1,055,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59935727IR-CZQ2T【視定方式】直視ファインダ(標準)端子、オプションなし1200mm400~2000
969,000
959,800
1,055,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59935736IR-CZQ2J【視定方式】直視ファインダ(標準)コネクタ接続、接続入力1点、接点出力2点0.5200mm400~2000
992,000
989,800
1,088,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59935745IR-CZQ7N【視定方式】直視ファインダ(標準)コネクタ接続、オプションなし0.5【視野絞りΦ10mm付】200mm500~2000
1,004,000
999,800
1,099,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59935761IR-CZQ7T【視定方式】直視ファインダ(標準)端子、オプションなし0.5【視野絞りΦ10mm付】200mm500~2000
1,004,000
999,800
1,099,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59935770IR-CZQ2N3【視定方式】内蔵接写レンズ300mmコネクタ接続、オプションなし0.5200mm400~2000
1,015,000
999,800
1,099,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59935779IR-CZQ2N6【視定方式】内蔵接写レンズ600mmコネクタ接続、オプションなし0.5200mm400~2000
1,015,000
999,800
1,099,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59935788IR-CZQ25【視定方式】直視ファインダ(標準)コネクタ接続、アナログ入力4~20mA0.5200mm400~2000
1,015,000
999,800
1,099,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59935797IR-CZQ2T3【視定方式】内蔵接写レンズ300mm端子、オプションなし0.5200mm400~2000
1,015,000
999,800
1,099,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59935806IR-CZQ2T6【視定方式】内蔵接写レンズ600mm端子、オプションなし0.5200mm400~2000
1,015,000
999,800
1,099,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59935815IR-CZQ0N【視定方式】直視ファインダ(標準)コネクタ接続、オプションなし0.550mm350~2000
1,026,000
999,800
1,099,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59935831IR-CZQ0T【視定方式】直視ファインダ(標準)端子、オプションなし0.550mm350~2000
1,026,000
999,800
1,099,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59935840IR-CZQ3N【視定方式】直視ファインダ(標準)コネクタ接続、オプションなし0.5300mm450~2000
1,026,000
999,800
1,099,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59935849IR-CZQ3T【視定方式】直視ファインダ(標準)端子、オプションなし0.5300mm450~2000
1,026,000
999,800
1,099,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59935858IR-CZQ7J【視定方式】直視ファインダ(標準)コネクタ接続、接続入力1点、接点出力2点0.5【視野絞りΦ10mm付】200mm500~2000
1,027,000
999,800
1,099,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59935867IR-CZQ2NL【視定方式】レーザー投光器内蔵 ※ファインダなしコネクタ接続、オプションなし0.5200mm400~2000
1,038,000
999,800
1,099,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59935876IR-CZQ2J3【視定方式】内蔵接写レンズ300mmコネクタ接続、接続入力1点、接点出力2点0.5200mm400~2000
1,038,000
999,800
1,099,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59935885IR-CZQ2J6【視定方式】内蔵接写レンズ600mmコネクタ接続、接続入力1点、接点出力2点0.5200mm400~2000
1,038,000
999,800
1,099,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59935901IR-CZQ2TL【視定方式】レーザー投光器内蔵 ※ファインダなし端子、オプションなし1200mm400~2000
1,038,000
999,800
1,099,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59935910IR-CZQ0J【視定方式】直視ファインダ(標準)コネクタ接続、接続入力1点、接点出力2点0.550mm350~2000
1,049,000
999,800
1,099,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59935919IR-CZQ3J【視定方式】直視ファインダ(標準)コネクタ接続、接続入力1点、接点出力2点0.5300mm450~2000
1,049,000
999,800
1,099,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59935928IR-CZQ7N3【視定方式】内蔵接写レンズ300mmコネクタ接続、オプションなし0.5【視野絞りΦ10mm付】200mm500~2000
1,050,000
999,800
1,099,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59935937IR-CZQ7N6【視定方式】内蔵接写レンズ600mmコネクタ接続、オプションなし0.5【視野絞りΦ10mm付】200mm500~2000
1,050,000
999,800
1,099,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59935946IR-CZQ75【視定方式】直視ファインダ(標準)コネクタ接続、アナログ入力4~20mA0.5【視野絞りΦ10mm付】200mm500~2000
1,050,000
999,800
1,099,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59935955IR-CZQ7T3【視定方式】内蔵接写レンズ300mm端子、オプションなし0.5【視野絞りΦ10mm付】200mm500~2000
1,050,000
999,800
1,099,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59935971IR-CZQ7T6【視定方式】内蔵接写レンズ600mm端子、オプションなし0.5【視野絞りΦ10mm付】200mm500~2000
1,050,000
999,800
1,099,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59935980IR-CZQ253【視定方式】内蔵接写レンズ300mmコネクタ接続、アナログ入力4~20mA0.5200mm400~2000
1,061,000
999,800
1,099,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59935989IR-CZQ256【視定方式】内蔵接写レンズ600mmコネクタ接続、アナログ入力4~20mA0.5200mm400~2000
1,061,000
999,800
1,099,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59935998IR-CZQ2JL【視定方式】レーザー投光器内蔵 ※ファインダなしコネクタ接続、接続入力1点、接点出力2点0.5200mm400~2000
1,061,000
999,800
1,099,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59936007IR-CZQ8N【視定方式】直視ファインダ(標準)コネクタ接続、オプションなし0.5【視野絞りΦ10mm付】300mm550~2000
1,061,000
999,800
1,099,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59936016IR-CZQ8T【視定方式】直視ファインダ(標準)端子、オプションなし0.5【視野絞りΦ10mm付】300mm550~2000
1,061,000
999,800
1,099,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59936025IR-CZQ0N3【視定方式】内蔵接写レンズ300mmコネクタ接続、オプションなし0.550mm350~2000
1,072,000
999,800
1,099,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59936041IR-CZQ0N6【視定方式】内蔵接写レンズ600mmコネクタ接続、オプションなし0.550mm350~2000
1,072,000
999,800
1,099,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59936050IR-CZQ05【視定方式】直視ファインダ(標準)コネクタ接続、アナログ入力4~20mA0.550mm350~2000
1,072,000
999,800
1,099,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59936059IR-CZQ0T3【視定方式】内蔵接写レンズ300mm端子、オプションなし0.550mm350~2000
1,072,000
999,800
1,099,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59936068IR-CZQ0T6【視定方式】内蔵接写レンズ600mm端子、オプションなし150mm350~2000
1,072,000
999,800
1,099,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59936077IR-CZQ3N3【視定方式】内蔵接写レンズ300mmコネクタ接続、オプションなし0.5300mm450~2000
1,072,000
999,800
1,099,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59936086IR-CZQ3N6【視定方式】内蔵接写レンズ600mmコネクタ接続、オプションなし0.5300mm450~2000
1,072,000
999,800
1,099,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59936095IR-CZQ35【視定方式】直視ファインダ(標準)コネクタ接続、アナログ入力4~20mA0.5300mm450~2000
1,072,000
999,800
1,099,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59936111IR-CZQ3T3【視定方式】内蔵接写レンズ300mm端子、オプションなし0.5300mm450~2000
1,072,000
999,800
1,099,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59936120IR-CZQ3T6【視定方式】内蔵接写レンズ600mm端子、オプションなし0.5300mm450~2000
1,072,000
999,800
1,099,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59936129IR-CZQ7NL【視定方式】レーザー投光器内蔵 ※ファインダなしコネクタ接続、オプションなし0.5【視野絞りΦ10mm付】200mm500~2000
1,073,000
999,800
1,099,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59936138IR-CZQ7J3【視定方式】内蔵接写レンズ300mmコネクタ接続、接続入力1点、接点出力2点0.5【視野絞りΦ10mm付】200mm500~2000
1,073,000
999,800
1,099,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59936147IR-CZQ7J6【視定方式】内蔵接写レンズ600mmコネクタ接続、接続入力1点、接点出力2点0.5【視野絞りΦ10mm付】200mm500~2000
1,073,000
999,800
1,099,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59936156IR-CZQ7TL【視定方式】レーザー投光器内蔵 ※ファインダなし端子、オプションなし0.5【視野絞りΦ10mm付】200mm500~2000
1,073,000
999,800
1,099,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59936165IR-CZQ25L【視定方式】レーザー投光器内蔵 ※ファインダなしコネクタ接続、アナログ入力4~20mA0.5200mm400~2000
1,084,000
999,800
1,099,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59936181IR-CZQ8J【視定方式】直視ファインダ(標準)コネクタ接続、接続入力1点、接点出力2点0.5【視野絞りΦ10mm付】300mm550~2000
1,084,000
999,800
1,099,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59936190IR-CZQ0NL【視定方式】レーザー投光器内蔵 ※ファインダなしコネクタ接続、オプションなし0.550mm350~2000
1,095,000
999,800
1,099,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59936199IR-CZQ0J3【視定方式】内蔵接写レンズ300mmコネクタ接続、接続入力1点、接点出力2点0.550mm350~2000
1,095,000
999,800
1,099,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59936208IR-CZQ0J6【視定方式】内蔵接写レンズ600mmコネクタ接続、接続入力1点、接点出力2点0.550mm350~2000
1,095,000
999,800
1,099,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする