ホームテイスト
キリムマット 約W45×D75
おしゃれなデザインラグです。
用途
事務所・応接室・休憩所・店舗のラグ・マット・絨毯・敷物として。
入数
1台
寸法(幅W×奥行D)(cm)
約45×75
内容量
1枚
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※完成品です。
※手作業で作製されているため、サイズに多少の誤差がございます。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60060081
SH-01-TTR-104--A
ビスコース コットン
A
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60060090
SH-01-TTR-104--B
ビスコース コットン
B
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60060099
SH-01-TTR-104--C
ビスコース コットン
C
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60060108
SH-01-TTR-104--D
ビスコース コットン
D
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60060117
SH-01-TTR-104--E
コットン ビスコース
E
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。