曜日別特売

WALL MAGNET HOLDER(ウォールマグネットホルダー)

WALL MAGNET HOLDER(ウォールマグネットホルダー) - JTTWALL MAGNET HOLDER(ウォールマグネットホルダー) - JTTWALL MAGNET HOLDER(ウォールマグネットホルダー) - JTTWALL MAGNET HOLDER(ウォールマグネットホルダー) - JTT

スマートフォンを壁面に手軽に固定できるマグネットリングです。
リング裏面がジェルステッカーとなっており、平らな面であれば簡単に取り付けが可能。
普段利用する場所にスマホを固定できます。マグネット式のため着脱・固定角度も自由自在です。
スリムなデザインのため、取り付け先の邪魔になりません。

用途壁、鏡、キッチン、洗面所、寝室、自動車の車内など、スマホを固定・設置したい場所に質量(g)約23角度(°)調整可能:360対応マグネット対応のスマートフォン固定方法マグネット式保証期間初期不良のみ設置方法ジェルステッカー寸法(縦×横×奥行)(mm)約57×57×4内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60143015JT-MAGWAL-BKブラック
オープン
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
60143031JT-MAGWAL-WHホワイト
オープン
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする