ポリカーボネート製 小型防護盾

ポリカーボネート製 小型防護盾 - ホワイトウルフポリカーボネート製 小型防護盾 - ホワイトウルフポリカーボネート製 小型防護盾 - ホワイトウルフポリカーボネート製 小型防護盾 - ホワイトウルフポリカーボネート製 小型防護盾 - ホワイトウルフポリカーボネート製 小型防護盾 - ホワイトウルフポリカーボネート製 小型防護盾 - ホワイトウルフ

耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートを使用した防護盾です。投石や打撃などに高い防御力を発揮します。透明性があり、防御と同時に、状況把握や状況判断が可能です。リュックやかばんなどにも入るA4サイズなので、取っ手を取り外してかばんなどに入れておけば、外出中突然襲われたときに、あなたのかばんが盾に様変わりします。盾の隅にはキーリングも付属しているので、玄関扉やカウンター下などに掛けることも可能。小型軽量で、速やかな防護・防御・退避行動が可能です。

材質板:ポリカーボネート、グリップ:ガラス繊維強化ナイロン厚さ(mm)約5板:透明、グリップ:ブラック質量(g)約470※個体差があります寸法(cm)縦横:約24×30直径(mm)ぶら下げ用穴:約5内容量1個
注意
※ポリカーボネートの性質上、表面にキズがつきやすい素材のため、細かい傷がある場合がありますが、機能・性能上は問題ありませんのでご了承ください。
※穴の部分にバリが付いているときがございます。ケガをされないようご注意ください。
※画像に写っているマグネットフックやS字カラビナは付属いたしません。
※Whitewolfロゴは背景や見る角度などで、薄く見えたり濃く見えたりします。写真はイメージになります。
※大きな衝撃を受けた場合は新しい物と交換してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60080250WW-PCPS-S01
9,504
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする