深型フライパン 32cm
毎日たのしく、おいしく。every U. 32cmフライパンです。蓋には湯切り口があります。【ノンスティックコーティング】フッ素樹脂やシリコーン樹脂でも 対応することの出来ない強力な粘着物質の付着を防ぐ事を目的に開発されたセラミックスと樹脂の複合コーティング技術です。【フッ素加工】こびりつきにくく、優れた耐久性を持つコーティングで長く使えます。たくさんの美味しい料理が一度で作れます。【PFOA未使用】PFOAを含まない素材や製造プロセスで作られており、環境への配慮が考慮されています。
用途ご家庭や贈り物などに。
仕様IH/ガス火対応
容量(L)5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約33(ガラス蓋直径)鍋の内径32×59.8×11.5
内容量1個
注意
※取り扱い説明書に従って、アルミふっ素コーティングフライパンを適切に使用し、長く快適にご愛用ください。商品画像は他カラーを含みます。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |