設定情報
販売価格(税別)¥2,990~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
アンデックス

【オーダー】塗装ブース用給気二次フィルター AX-01F カット品

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
【オーダー】塗装ブース用給気二次フィルター AX-01F カット品 (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

1mm単位でお好きなサイズにカットいたします。ご使用の塗装ブースに合わせて寸法をお決めください。必要なサイズを1枚から出荷いたします。
【塗装ブース用給気二次フィルター AX-01Fの特長】
高品質給気二次フィルターにカビや細菌の発生を防ぐ、防カビ・抗菌機能が追加!
加湿や梅雨時にカビの発生を抑制し、バクテリアへの効果も証明されています。
≪新製品特許出願中≫
◎人体や環境に優しい世界初の天井フィルターです。
◎振動にも強い粘着剤付き。
◎難燃性のフィルターです。
塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。
幅300mmから2m、長さ300mmから5m、1mm単位でオーダーできます。
お買い得な規格サイズカット品の販売、原反(2m×20m巻)の販売もございますのでご利用ください。

注文コード60313368 用途塗装ブースの給気二次フィルターとしてお使いください。 材質ポリエチレンテレフタレート(防カビ剤/抗菌剤) 厚さ(mm)20.0±3.0 種類給気二次フィルター(天井フィルター) 最小寸法(mm)300×300 荷姿ダンボール箱(※小サイズ、少量の場合、簡易包装になります。) 風速(m/s)0.5 機能難燃性(JACA No.11A-2003 クラス3)、防カビ・抗菌 その他の機能粘着剤付き 耐熱温度(℃)120(MAX) 最大寸法(mm)2000×5000 捕集効率(%)98(ASHRAE質量法) RoHS指令(10物質対応)対応 給塵量(g/m2)450 圧力損失(Pa)30~390 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
注意
※カット品の最小寸法は、300mm×300mm、最大寸法は、2000mm×5000mmとなります。
※製品の仕様・内容は品質の改良などにより予告なく変更することがあります。
※フィルターの清掃・交換は早めに行ってください。
※給気二次フィルターは清掃不可です。1200時間(約1年)で交換してください。
※天井フィルターを交換しないと換気が悪くなるだけでなくバーナー使用時、天井部に熱気がこもり高温となり火災の原因となります。1200時間ごとで交換してください。
※塗装設備を安全にご使用いただくために、1年ごとに必ず定期点検を行ってください。また、塗装作業所において、6ヶ月ごとに一回作業環境測定士による、有機溶剤濃度測定を行ってください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
読込中…
 
 
 

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 1,600 / 税込 1,760
沖縄地方 1 3,600 / 税込 3,960
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする