曜日別特売

組端子台

組端子台 - 東洋技研組端子台 - 東洋技研組端子台 - 東洋技研
材質絶縁本体:66ナイロン樹脂 UL94 V-0、導電板:銅、スプリング:SUS、記名板:PVC(白)、ボタン:66ナイロン樹脂 UL94 V-0形状1段定格絶縁電圧(V)1,000温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下準拠規格JIS C 8201―7―1 / NECA C 2811(旧JIS C 2811)使用温湿度範囲【周囲温度】-25~+60℃(氷結又は、結露しないこと)【相対湿度】45~85%定格インパルス耐電圧(kV)6~8定格通電電流(A)9 / 17 / 24 / 32 / 57結線方式スプリングロック絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)耐電圧(V/min)【商用周波耐電圧】3000内容量1個
279件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数(P)
使用端子台
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60892959VTXL-10/3-1P1VTX-10/3
1,473
1,398
1,538(税込)
15日以内出荷
返品不可
60892968VTXL-10/3-2P2VTX-10/3
2,061
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
60892977VTXL-10/3-3P3VTX-10/3
2,648
2,598
2,858(税込)
15日以内出荷
返品不可
60892986VTXL-10/3-4P4VTX-10/3
3,235
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
返品不可
60892995VTXL-10/3-5P5VTX-10/3
3,822
3,698
4,068(税込)
15日以内出荷
返品不可
60893011VTXL-10/3-6P6VTX-10/3
4,409
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
60893020VTXL-10/3-7P7VTX-10/3
4,996
4,698
5,168(税込)
15日以内出荷
返品不可
60893029VTXL-10/3-8P8VTX-10/3
5,584
5,398
5,938(税込)
15日以内出荷
返品不可
60893038VTXL-10/3-9P9VTX-10/3
6,170
5,898
6,488(税込)
15日以内出荷
返品不可
60893047VTXL-10/3-10P10VTX-10/3
6,758
6,498
7,148(税込)
15日以内出荷
返品不可
60893056VTXL-10/3-11P11VTX-10/3
7,346
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
60893065VTXL-10/3-12P12VTX-10/3
7,932
7,498
8,248(税込)
15日以内出荷
返品不可
60893081VTXL-10/3-13P13VTX-10/3
8,520
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
60893090VTXL-10/3-14P14VTX-10/3
9,107
8,598
9,458(税込)
15日以内出荷
返品不可
60893099VTXL-10/3-15P15VTX-10/3
9,694
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
60893108VTXL-10/3-16P16VTX-10/3
10,281
9,698
10,668(税込)
15日以内出荷
返品不可
60893117VTXL-10/3-17P17VTX-10/3
10,869
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
60893126VTXL-10/3-18P18VTX-10/3
11,455
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
60893135VTXL-10/3-19P19VTX-10/3
12,043
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
60893151VTXL-10/3-20P20VTX-10/3
12,629
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
60893160VTXL-10/3-21P21VTX-10/3
13,217
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
60893169VTXL-10/3-22P22VTX-10/3
13,804
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
60893178VTXL-10/3-23P23VTX-10/3
14,391
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
60893187VTXL-10/3-24P24VTX-10/3
14,978
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
60893196VTXL-10/3-25P25VTX-10/3
15,566
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
60893205VTXL-10/3-26P26VTX-10/3
16,152
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
60893221VTXL-10/3-27P27VTX-10/3
16,740
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
60893230VTXL-10/3-28P28VTX-10/3
17,327
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
60893239VTXL-10/3-29P29VTX-10/3
17,914
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
60893248VTXL-10/3-30P30VTX-10/3
18,501
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
60893257VTXL-10/3-31P31VTX-10/3
19,088
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
60893266VTXL-10/3-32P32VTX-10/3
19,675
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
60893275VTXL-10/3-33P33VTX-10/3
20,263
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
60893291VTXL-10/3-34P34VTX-10/3
20,849
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
60893300VTXL-10/3-35P35VTX-10/3
21,437
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
60893309VTXL-10/3-36P36VTX-10/3
22,024
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
60893318VTXL-10/3-37P37VTX-10/3
22,611
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
60893327VTXL-10/3-38P38VTX-10/3
23,198
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
60893336VTXL-10/3-39P39VTX-10/3
23,786
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
60893345VTXL-10/3-40P40VTX-10/3
24,372
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
60893361VTXL-10/3-41P41VTX-10/3
24,960
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
60893370VTXL-10/3-42P42VTX-10/3
25,547
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
60893379VTXL-10/3-43P43VTX-10/3
26,134
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
60893388VTXL-10/3-44P44VTX-10/3
26,721
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
60893397VTXL-10/3-45P45VTX-10/3
27,308
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
60893406VTXL-10/3-46P46VTX-10/3
27,895
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
60893415VTXL-10/3-47P47VTX-10/3
28,483
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
60893431VTXL-10/3-48P48VTX-10/3
29,069
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
60893440VTXL-10/3-49P49VTX-10/3
29,657
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
60893449VTXL-10/3-50P50VTX-10/3
30,245
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする