中継端子台 32点出力用(32点/コモン2点(16点1コモン))

中継端子台 32点出力用(32点/コモン2点(16点1コモン)) - 三菱電機エンジニアリング

中継端子台は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(センサなど)を、用途に合わせた接続方法で信号を中継するための製品です。
三菱マイクロシーケンサFXシリーズコネクタタイプの出力信号(トランジスタ出力)を32点の端子台に変換します。
端子の+ネジはセルフアップネジを採用しており、丸形圧着端子の取り付けが容易です。
DINレール、またはネジによる取り付けが可能です。

用途省配線・省工数機器質量(g)約160取付方式<DINレール>TH35-7.5Fe、TH35-7.5AL(JIS C 2812に準拠)、<ねじ>M4×0.7mm×12mm以上【締付トルク】78~118N-cm端子ねじM3ネジ、端子数:34P、7.62mmピッチフィンガープロテクトカバー付セルフアップネジ使用電圧(V)DC48接続【機器】シーケンサ分類シーケンサ用中継端子台適合電線(mm2)【端子台】0.5~1.25(圧着端子使用時)締付トルク(N・m)【端子台】58.8~88.3絶縁耐圧AC500V1分間(DC外部端子一括<=>アース間)端子台ネジ端子タイプコモン仕様32点/コモン2点(出力16点1コモン)使用電流(A)1(各信号端子)、2(コモン端子)絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計にて)(DC外部端子一括<=>アース間)接続対象MELSEC iQ-F、MELSEC-F点数32点デバイス出力Y内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60892505FA-FXTB32Y
3,960
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする