長さ100mm高さ15mmの薄型設計のシングルポイントロードセル
小型・軽量で省スペースに設置可能
計量、配合、充填用の小型計量台に最適
引張・圧縮の両用
台はかりタイプ
低容量はかりやシステム組み込み等の製作が簡単に可能
用途低容量はかりに。充填装置への組み込みに。仕様ゼロバランス:±5% R.O.、ヒステリシス:0.012% R.O材質アルミニウムケーブル長(m)0.4抵抗(Ω)入力端子間:420±30、出力端子間:350±5定格出力2mV/V±10%温度補償(℃)-10~+40繰返し性0.011% R.O.絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC50V)防塵防水性能IP65ケーブル4芯シールドケーブル最大印加電圧(V)DC15印加電圧(V)DC5~12(推奨)RoHS指令(10物質対応)対応非直線性0.012% R.O.許容過負荷150% R.C.限界過負荷200% R.C.総合誤差0.02% R.O.積面サイズ(mm)300×300ケーブル太さ(mm)Φ3.5内容量1台