THERMOS(サーモス)
真空断熱ケータイマグ
大人でも使いやすい落ち着いた雰囲気のミッキーデザイン。
容量(L)
0.4
色
ライトベージュ
材質
内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / フタ・せん本体・飲み口:ポリプロピレン / フタパッキン・せんパッキン:シリコーンゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×75×185
保温効力(℃)
65以上(6時間) / 11以下(6時間)
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61251675
JNL-406DS
0.4
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください