ワールドボス
クレーンスケール Hookweigh 300kg
コンパクトタイプでスタイリッシュなクレーンスケールです。
オートOFF機能付きの省エネ設計。
吊り下げ用フック付
用途
農作物の計量、比較的小さな木材の測量、狩猟など様々なシーンで使用できます。
付属品
吊り下げ用フック(2種)、取扱説明書
材質
アルミ、ステンレス
質量(g)
720
種類
吊りはかり
ひょう量(kg)
300
電源
単三アルカリ電池×3本(別売)
精度
±400g
目量(g)
50
表示形式
デジタル
本体サイズ(mm)
290×81×47
使用環境温度(℃)
10~40
測定範囲(kg)
0.25~300
切タイマー
設定なし、5分、10分、15分
ひょう量単位
kg(キログラム)
内容量
1個
注意
※本製品は、計量法において定められた「特定計量器」ではありません。取引や証明にはご使用頂けません。
※専門的な計測を目的とした危機ではありません。製品の特性をご理解の上、用途に応じて正しくご使用ください。
※防水構造ではありません。水のかかる場所でのご使用は故障の原因となります。
※直射日光の当たる場所、湿度の高い場所、埃の多い場所などでの長時間使用は故障の原因となります。
※使用環境は温度10~40℃、湿度85%以下の範囲でご使用ください。
※風の強い場所、振動の多い場所、不安定な場所でのご使用はお避け下さい。正確な測定ができない恐れがあります。
※使用可能な測定範囲を超える重さのものは計量しないで下さい。破損や事故の原因となります。
※長時間使用しない場合は、電池を取り外して保管してください。
※本機に強い衝撃や過大な圧力を加えないで下さい。表示の異常や故障の原因となります。
※物を勢いよく載せたり、測定範囲を超えた荷重をかけたりしないで下さい。
※液晶ディスプレイに物を落としたり、強い衝撃を与えたりしないで下さい。破損する恐れがあります。
※電池を装着する際は、必ず極性を確認してください。誤った装着は液漏れや破裂の原因となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61515198
DCS-300
オープン
¥
9,880
¥
10,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください