SARAYA(サラヤ)
とろみ名人マルチクイック
冷たい物から温かい物まで少ない量ですばやいとろみづけ[とろみ調整食品]どんな食品にも同じ使用量で同じとろみがつきます。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
使用方法
材質
形状
容器仕様
外観
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62159758
58019
1ケース(3袋)
飲み物や食べ物にとろみをつけるときは、かき混ぜながら少量ずつ加えてください。
PE、PA、PET
顆粒
パック・手裂有り・チャック付き(減容容器)
黄みのある白色顆粒
¥
50,400
¥
49,980
¥
53,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62159776
58021
1ケース(12袋×50包)
かき混ぜながら少量ずつ加えて使用する。
容器(ボトル・袋・箱):PP/個装(袋・内袋):アルミパウチ
粉末
スティック袋
黄味のある白色顆粒
¥
26,400
¥
25,980
¥
28,058
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000