コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
寒冷地用大型ストーブ FF式 輻射 スペースネオmini 主に15畳用
質量(kg)
20
管径(Φmm)
【延長排気管】40
貫通穴径(Φmm)
【壁貫通】65~75(給排気筒径50)
暖房の目安(コンクリート)
温暖地:20畳(33.0(m
2
))まで、寒冷地:23畳(38.0(m
2
))まで
暖房の目安(木造)
温暖地・寒冷地:15畳(25.0(m
2
))まで
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
595×466×320
暖房出力(kW)
5.60~1.98
省エネ基準達成率(%)
100
エネルギー消費効率(%)
0.87
待機時消費電力(W)
1
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62377135
FF-SG5625M(W)
シャンパンホワイト
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62377151
FF-SG5625M(TG)
グランドブラウン
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。