曜日別特売

プレスキーワイド

プレスキーワイド - Bishamon(スギヤス)

ビシャモン独自のメインシリンダーとガイドシリンダー2本で偏荷重により強く対応できます。
安全設計:投入ドア・排出ドア開閉時は電気的にインターロックされプレス板の下降はありません。
簡単操作:操作手順がパネルに明記されてます。

用途ペットボトル、ビニール袋、プラスチック袋、ダンボールなどの圧縮。トラスコ品番494-6332材質本体:スチール寸法(mm)圧縮物:約900×600×300~900×600×500タイプワイド電源(V)三相200モーター出力(kW)2.2能力(t)13本体寸法(mm)奥行1035本体寸法(mm)高さ2400本体寸法(mm)幅1210油量(L)14加圧力(kN)127.4標準消費電力料金(円/h)29.7処理能力(kg/h)250内容量1台
注意
※使用場所:屋内
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62413648NCP130S
2,754,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする