曜日別特売

プレスキ-スタンダード

プレスキ-スタンダード - Bishamon(スギヤス)

ビシャモン独自のメインシリンダーとガイドシリンダー2本で偏荷重により強く対応できます。
安全設計:投入ドア・排出ドア開閉時は電気的にインターロックされプレス板の下降はありません。
簡単操作:操作手順がパネルに明記されてます。

用途ペットボトル、ビニール袋、プラスチック袋、ダンボールなどの圧縮。トラスコ品番494-6324材質本体:スチール寸法(mm)圧縮物:約700×500×300~700×500×500タイプスタンダード電源(V)三相200モーター出力(kW)1.5能力(t)10本体寸法(mm)奥行920本体寸法(mm)高さ2400本体寸法(mm)幅1000油量(L)13加圧力(kN)98標準消費電力料金(円/h)20.25処理能力(kg/h)150内容量1台
注意
※使用場所:屋内
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62413639NCP-100S
2,051,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする