Bishamon(スギヤス)
圧縮減容機 プレスキ-ミニ モーター0.75kW 処理能力50kg/h 単相100V
ビシャモン独自の油圧シリンダーとガイドシリンダー2本で偏荷重により強く対応できます。
安全設計:投入ドア・排出ドア開閉時は電気的にインターロックされプレス板の下降はありません。
用途
ペットボトル、ビニール袋、プラスチック袋、ダンボールなどの圧縮。
トラスコ品番
494-6359
材質
本体:スチール
寸法(mm)
圧縮物:約500×400×250~500×400×400
タイプ
ミニ
電源(V)
単相100
モーター出力(kW)
0.75
能力(t)
4
本体寸法(mm)奥行
805
本体寸法(mm)高さ
1756
本体寸法(mm)幅
650
油量(L)
5.7
加圧力(kN)
39.2
標準消費電力料金(円/h)
20.25
処理能力(kg/h)
50
内容量
1台
注意
※使用場所:屋内
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62413666
NCP40MB
¥
1,392,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください