曜日別特売

プレスキーローラー

プレスキーローラー - Bishamon(スギヤス)

圧縮物の重量がスタンダードタイプの約半分になります。
投入容量が大きいので、一度に沢山の廃棄物が投入可能です。
頑丈で耐久性に優れています。
ガイドシリンダによって、油圧シリンダへの負担が少なく、安定した圧縮ができます。

用途ペットボトル、ビニール袋、プラスチック袋、ダンボールなどの圧縮。トラスコ品番460-5331寸法(mm)圧縮物:約700×500×150~700×500×350電源(V)三相200モーター出力(kW)1.5本体寸法(mm)奥行920本体寸法(mm)高さ2550本体寸法(mm)幅1000油量(L)13加圧力(kN)98標準消費電力料金(円/h)20.25処理能力(kg/h)150内容量1台
注意
※使用場所:屋内
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62413630NCP100R
2,205,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする