中興化成工業
フッ素樹脂チューブ AWGサイズ
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途
酸・アルカリなどの薬品移送に。
自動車部品に。
半導体製造装置に。
材質
フッ素樹脂(PTFE)
色
乳白色
使用温度範囲(℃)
-40~260
全長(m)
10
適合流体
ほとんどの酸・アルカリ
内容量
1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全9種類を絞り込む
外径(mm)
選択してください
2.1
2.28
2.76
3.01
3.29
3.72
4.1
4.48
4.94
内径(mm)
選択してください
1.5
1.68
2.16
2.44
2.69
3
3.38
3.76
4.22
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
使用圧力(MPa)
最小曲げ半径(mm)
外径(mm)
内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62429231
AWG-10
201-5883
0.73
18
3.29
2.69
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62429240
AWG-11
201-5900
0.81
14
3.01
2.44
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62429249
AWG-12
201-5894
0.91
14
2.76
2.16
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62429258
AWG-14
201-5895
1.17
8
2.28
1.68
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62429267
AWG-15
201-5907
1.31
7
2.1
1.5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62429276
AWG-6
201-5917
0.56
50
4.94
4.22
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62429285
AWG-7
201-5865
0.63
40
4.48
3.76
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62429301
AWG-8
201-7397
0.7
30
4.1
3.38
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62429310
AWG-9
201-5875
0.78
25
3.72
3
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。