曜日別特売

Belkin モバイルバッテリー 10000mAh with Display サンド

Belkin モバイルバッテリー 10000mAh with Display サンド - BELKIN(ベルキン)Belkin モバイルバッテリー 10000mAh with Display サンド - BELKIN(ベルキン)Belkin モバイルバッテリー 10000mAh with Display サンド - BELKIN(ベルキン)Belkin モバイルバッテリー 10000mAh with Display サンド - BELKIN(ベルキン)Belkin モバイルバッテリー 10000mAh with Display サンド - BELKIN(ベルキン)

デジタルスクリーンで残量を一目で確認。急速充電・同時給電対応の10000mAhパワーバンク。

用途
・10000mAh容量:一日中充電された機器を維持するのに十分な電力を供給します。
・着脱式ケーブル:外出時に便利な着脱式ケーブル付き USB-Cポート2基搭載:2台のデバイスを同時に充電可能
・最大出力20W:シングルポート使用時に急速充電が可能。
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※・15Wシェアードパワー:両方のポートが使用中の場合、効率的に電力を分配します。
※・パススルー充電対応:パワーバンクが充電されている間、デバイスを充電可能
※・バッテリー残量表示用デジタルスクリーン
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62591317BPB027FQSD
3,827
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする