曜日別特売

ごみとりネット

ごみとりネット - 八ツ矢工業ごみとりネット - 八ツ矢工業ごみとりネット - 八ツ矢工業

伸縮タイプで遠くのゴミも取りやすい。頑丈な鉄枠でが網をプロテクトする頑丈設計。浅めの網でゴミ捨て簡単

用途プール、池、用水路のごみ取りに材質網枠/鉄、ネット/ポリエチレン材質(柄部)アルミパイプ網目(mm)25内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
寸法(cm)
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6281279730030(網枠)31.5×36.5180~285(伸縮)
17,610
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
6281280630031(網枠)21.5×28165~270(伸縮)
17,150
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする