曜日別特売

モバイルバッテリー 10000mAh PD20W

モバイルバッテリー 10000mAh PD20W - サンワサプライモバイルバッテリー 10000mAh PD20W - サンワサプライモバイルバッテリー 10000mAh PD20W - サンワサプライモバイルバッテリー 10000mAh PD20W - サンワサプライモバイルバッテリー 10000mAh PD20W - サンワサプライ

USB Power Delivery(USB PD)規格による最大20Wの出力に対応し、対応スマートフォンやタブレットなどへ急速充電ができる容量10000mAhのモバイルバッテリーです。
電池残量を1%刻みでデジタル表示できるデジタル残量表示機能付きです。
USB Type-Cポートを2ポートとUSB Aポートを1ポート搭載し、最大3台の機器まで同時に充電することができます。
USB PD-PPS規格に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。
接続機器の充電と本体の蓄電に使えるUSB Type-Cケーブルを付属しています。
過電流、短絡、過充電、過放電と各種保護機能を搭載し安心して使用することができます。
本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する温度検知センサーによる過熱保護機能を搭載しています。
電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。

仕様USB PD:対応、デジタル電池残量表示:対応セット内容本体、USB Type-Cケーブル(30cm)、取扱説明書・保証書使用温度範囲(℃)5~35最大出力(W)USB:合計20定格出力【USB Type-C】DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A(最大20W)PPS、DC5V~11V/2A、【USB A】DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)※複数ポート同時使用時合計最大5V/3Aまで電池リチウムイオンポリマー電池バッテリー電圧(V)3.7入力端子USB Type-C充電時間(時間)約3 ※出力がPD18W以上に対応したAC充電器使用時バッテリー容量(mAh)10000出力端子USB A、USB Type-C定格入力DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A(最大20W)バッテリー容量(Wh)37出力ポート3ポート(USB C×2、USB A×1)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63898655BTL-RDC44BK
5,400
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする