洗える 軽量 速乾ラグ

洗える 軽量 速乾ラグ - 萩原洗える 軽量 速乾ラグ - 萩原洗える 軽量 速乾ラグ - 萩原洗える 軽量 速乾ラグ - 萩原洗える 軽量 速乾ラグ - 萩原洗える 軽量 速乾ラグ - 萩原洗える 軽量 速乾ラグ - 萩原洗える 軽量 速乾ラグ - 萩原

洗濯できて乾きやすい 軽量ラグ

用途汚れに強くて手入れがしやすく、軽くて丈夫なポリプロピレン製のラグは、小さい子どもやペットのいる家庭にもぴったり。汚れが気になってきたら洗濯機で丸洗いOK。速乾性にも優れているため洗濯しても乾きやすく、ラグが再び使えるまでの時間も短縮できます。抗菌・防臭効果で衛生面もあんしん!汚れやすいダイニングでの使用もおすすめです。厚さ(mm)5.5対応ホットカーペット機能抗菌・防臭滑り止め効果なし洗濯方法ウォッシャブル組成【表面】ポリプロピレン【裏面】不織布内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63899739350125400ブラウン130×185
オープン
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
63899748350125410グレー130×185
オープン
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
63899757350125401ブラウン185×185
オープン
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
63899766350125411グレー185×185
オープン
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
63899775350125402ブラウン185×240
オープン
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
63899791350125412グレー185×240
オープン
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする