ヒーター オイルヒーター 3段階切替式 1200/700/500W タイマー付 温度調節機能付

ヒーター オイルヒーター 3段階切替式 1200/700/500W タイマー付 温度調節機能付 - mill(ミル)ヒーター オイルヒーター 3段階切替式 1200/700/500W タイマー付 温度調節機能付 - mill(ミル)ヒーター オイルヒーター 3段階切替式 1200/700/500W タイマー付 温度調節機能付 - mill(ミル)ヒーター オイルヒーター 3段階切替式 1200/700/500W タイマー付 温度調節機能付 - mill(ミル)ヒーター オイルヒーター 3段階切替式 1200/700/500W タイマー付 温度調節機能付 - mill(ミル)ヒーター オイルヒーター 3段階切替式 1200/700/500W タイマー付 温度調節機能付 - mill(ミル)ヒーター オイルヒーター 3段階切替式 1200/700/500W タイマー付 温度調節機能付 - mill(ミル)ヒーター オイルヒーター 3段階切替式 1200/700/500W タイマー付 温度調節機能付 - mill(ミル)

北欧ノルウェーの家電ブランドmillから登場 モダンデザインのオイルヒーター
millヒートブーストテクノロジー:放出する熱効率をあげ、部屋の隅々まで温まる構造
電力切替:3段階切替(500/700/1200W)
暖房の目安:木造6畳まで/コンクリート8畳まで
入切タイマー:1-24時間設定可能(1時間毎)※(入切同時設定不可)
おやすみタイマー搭載
温度設定:5-35℃
オーバーヒート制御機能搭載
転倒オフスイッチ内蔵で倒れても安心
北欧ノルウェーのモダンデザイン

用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。キャスター付き パネルヒーター 省エネ おしゃれ 自動OFF 自動オフ 暖房器具質量(kg)10.3電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.8保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.5×35.5×66内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64176205YAB-H1200TIM(W)
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする