どこでも貼れる 100LEDソーラーセンサーライト

どこでも貼れる 100LEDソーラーセンサーライト - DAISHIN(大進)どこでも貼れる 100LEDソーラーセンサーライト - DAISHIN(大進)どこでも貼れる 100LEDソーラーセンサーライト - DAISHIN(大進)どこでも貼れる 100LEDソーラーセンサーライト - DAISHIN(大進)どこでも貼れる 100LEDソーラーセンサーライト - DAISHIN(大進)どこでも貼れる 100LEDソーラーセンサーライト - DAISHIN(大進)

どこでも貼れる両面ナノテープで、工具不要で簡単設置ができるソーラーセンサーライトです。高輝度100LED搭載で4面発光なので、広範囲を明るく照らします。約120°を反応感知する人感センター搭載で、約20秒点灯します。常時点灯モード、DIMモード、センサーモードとシーン合わせて3種の点灯モードが選べます。

用途ご自宅周りやガレージなどの防犯対策に。セット内容本体×1個、両面ナノテープシート(6枚入)×1枚、壁固定ネジ×2個、コンクリートアンカー×2個ホワイトセンサー角度:センサーから全方位に約120°、距離:約3m以内充電時間夏季晴天時に約8時間連続点灯時間満充電時に、常時点灯:約1~1.5時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約13.5×5.5×9.5明るさ(Lm)強点灯:約240/中点灯:約125/弱点灯:約60防水性IPX4点灯時間【センサー】1回点灯あたり:約20秒(センサー感知が続くと点灯時間はのびます)内容量1個
注意
※充電時間は季節や天候により大きく異なります。連続点灯時間は、点灯時にセンサーライトが反応すると短くなります。センサーは暗闇でのみ点灯します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64172958HAC4868
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする