ポータブルカセットテープ変換プレーヤー

ポータブルカセットテープ変換プレーヤー - ファミリー・ライフポータブルカセットテープ変換プレーヤー - ファミリー・ライフポータブルカセットテープ変換プレーヤー - ファミリー・ライフポータブルカセットテープ変換プレーヤー - ファミリー・ライフポータブルカセットテープ変換プレーヤー - ファミリー・ライフポータブルカセットテープ変換プレーヤー - ファミリー・ライフポータブルカセットテープ変換プレーヤー - ファミリー・ライフポータブルカセットテープ変換プレーヤー - ファミリー・ライフ

パソコン不要でカセットテープをデジタル保存。
USBメモリ・マイクロSDカードに音声を保存可能
難しい操作は一切ナシ!
本品だけで作業が完結するのでパソコンが苦手な方でも安心。
内蔵マイクで直接音声録音も可能
ハンドル付きで持ち運びに便利
スピーカー内蔵でプレーヤーとしても使用できます!
カセット再生/録音、USBメモリ、SDカード
2電源対応:AC電源+単2乾電池
1年間保証書付き

適合ノーマルポジションテープセット内容本体、USBケーブル(Type-A to Type-C)、取扱説明書材質ABS樹脂質量(g)685(付属品、乾電池を含まず)形式MP3電源単2形アルカリ乾電池4本使用(別売)・DC5V/1.5A連続使用時間テープ(スピーカー)27時間最大出力スピーカー/3W・イヤホン/5mW寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.9×24.5×4.9入力端子外部マイク端子/Φ3.5mmモノラル外部メモリーmicroSDHC(スピードクラス4~10)/4GB~32GB(別売)・microSDXC(スピードクラス10)/64GB~128GB(別売)・USBメモリ/128GBまでスピーカーΦ76mm/4Ω/3w出力端子イヤホン端子/Φ3.5mmモノラル内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64222491a35157
オープン
8,998
9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポータブルオーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする