曜日別特売

SEC-溝入れバイト ホルダ

SEC-溝入れバイト ホルダ - 住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト ホルダ - 住友電工ハードメタル
用途外径深溝入れ・突切り用。全長(mm)125クランプクランプオン給油方式内部給油FIG1内容量1個
注意
※インサートとホルダの刃幅CWは同一の組み合わせでご使用ください。
※最大突切り径はRE=0.2mmインサート使用時の数値です。
※最大溝深さの( )内は倣い用インサート(RG型/RN型ブレーカ)使用時の寸法です。
※最大溝深さCDXは溝入れ加工時の数値です。
※ホースは別売りです。
※コネクタは別売りです。
※画像は代表画像を使用しています。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝幅(mm)
勝手
最大溝深さ(mm)
シャンク幅(mm)
シャンク高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64239668GNDLL2020K-220J2左[L]20(18)2020
34,300
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64239677GNDLL2020K-320J3左[L]20(18)2020
34,300
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64239686GNDLL2020K-425J4左[L]25(23)2020
34,300
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64239695GNDLL2020K-525J5左[L]25(23)2020
34,300
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64239711GNDLL2020K-625J6左[L]25(23)2020
34,300
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64239720GNDLL2525K-220J2左[L]20(18)2525
38,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64239729GNDLL2525K-320J3左[L]20(18)2525
38,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64239738GNDLL2525K-425J4左[L]25(23)2525
38,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64239747GNDLL2525K-525J5左[L]25(23)2525
38,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64239756GNDLL2525K-625J6左[L]25(23)2525
38,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64239957GNDLR2020K-220J2右[R]20(18)2020
34,300
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64239966GNDLR2020K-320J3右[R]20(18)2020
34,300
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64239975GNDLR2020K-425J4右[R]25(23)2020
34,300
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64239991GNDLR2020K-525J5右[R]25(23)2020
34,300
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64240000GNDLR2020K-625J6右[R]25(23)2020
34,300
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64240009GNDLR2525K-220J2右[R]20(18)2525
38,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64240018GNDLR2525K-320J3右[R]20(18)2525
38,000
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
64240027GNDLR2525K-425J4右[R]25(23)2525
38,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64240036GNDLR2525K-525J5右[R]25(23)2525
38,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64240045GNDLR2525K-625J6右[R]25(23)2525
38,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする