曜日別特売

SEC-溝入れバイト ホルダ

SEC-溝入れバイト ホルダ - 住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト ホルダ - 住友電工ハードメタル
用途外径深溝入れ・突切り用。全長(mm)170クランプクランプオン最大溝深さ(mm)25(23)シャンク幅(mm)32シャンク高さ(mm)32中心から刃先までの距離(mm)32FIG1頭部LH(mm)50.0内容量1個
注意
※インサートとホルダの刃幅CWは同一の組み合わせでご使用ください。
※最大突切り径はRE=0.2mmインサート使用時の数値です。
※最大溝深さCDXは溝入れ加工時の数値です。
※画像は代表画像を使用しています。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝幅(mm)
勝手
適合インサート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64239817GNDLL3232P-6256左[L]GC□ N60○○-□□
35,500
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
64239826GNDLL3232P-7257左[L]GCM N70○○-□□
35,500
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
64239835GNDLL3232P-8258左[L]GCM N80○○-□□
35,500
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
64240106GNDLR3232P-6256右[R]GC□ N60○○-□□
35,500
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
64240115GNDLR3232P-7257右[R]GCM N70○○-□□
35,500
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
64240131GNDLR3232P-8258右[R]GCM N80○○-□□
35,500
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする