曜日別特売

SEC-溝入れバイト ホルダ

SEC-溝入れバイト ホルダ - 住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト ホルダ - 住友電工ハードメタル
用途外径多機能小型旋盤用(溝入れ・横送り・倣い用)。仕様オフセットゼロ全長(mm)120高さ(mm)刃先:16クランプクランプオンシャンク幅(mm)16シャンク高さ(mm)16オフセット0中心から刃先までの距離(mm)16FIG1頭部LH(mm)26内容量1個
注意
※インサートとホルダの刃幅CWは同一の組み合わせでご使用ください。
※最大溝深さCDXは溝入れ加工時の数値です。
※画像は代表画像を使用しています。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝幅(mm)
勝手
最大溝深さ(mm)
適合インサート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64240140GNDML1616JX-1.25081.25左[L]8GCM N125005-GF
20,100
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
64240149GNDML1616JX-1.5101.5左[L]10GCM N150005-GF
20,100
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
64240395GNDMR1616JX-1.25081.25右[R]8GCM N125005-GF
20,100
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
64240411GNDMR1616JX-1.5101.5右[R]10GCM N150005-GF
20,100
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする