住友電工ハードメタル
SEC-溝入れバイト ホルダ
用途
小径溝用。
首径(mm)
6
溝幅(mm)
0.74~2.00
勝手
なし[N]
最小加工径(Φmm)
8
適合インサート
SSH□ R/L 08□□□□□
FIG
1
内容量
1個
注意
※全長LF、頭部LHDはSSHG型/SSHR型インサート装着時の寸法です、また( )内はSSHG R 09・・・型(09サイズ)/SSHG R 10・・・型(10サイズ)インサート装着時の寸法です。
※最小加工径DMINは08サイズインサート装着時の寸法で、09サイズ装着時は9mm、10サイズ装着時は10mmとなります。
※画像は代表画像を使用しています。
全6種類を絞り込む
全長(mm)
選択してください
60
70
80
90
100
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(mm)
頭部寸法(mm)
シャンク高さ(mm)
寸法DCON(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64239117
E08D-SSHMN125-08
60
12.5
7
8
¥
50,500
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
64239126
E08E-SSHMN210-08
70
21
7
8
¥
50,500
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌日出荷
64239135
E12E-SSHMN125-08
70
12.5
11
12
¥
63,900
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64239151
E12F-SSHMN210-08
80
21
11
12
¥
63,900
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌日出荷
64239160
E12G-SSHMN300-08
90
30
11
12
¥
63,900
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64239178
E12H-SSHMN420-08
100
42
11
12
¥
63,900
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください