曜日別特売

SEC-溝入れバイト ホルダ

SEC-溝入れバイト ホルダ - 住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト ホルダ - 住友電工ハードメタル
用途外径多機能(溝入れ・横送り・倣い用)。全長(mm)170高さ(mm)刃先:32クランプクランプオンシャンク幅(mm)32シャンク高さ(mm)32中心から刃先までの距離(mm)32FIG1内容量1個
注意
※インサートとホルダの刃幅CWは同一の組み合わせでご使用ください。
※最大突切り径はRE=0.2mmインサート使用時の数値です。
※最大溝深さCDXは溝入れ加工時の数値です。
※画像は代表画像を使用しています。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝幅(mm)
勝手
最大溝深さ(mm)
適合インサート
頭部LH(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64240341GNDML3232P-3123左[L]12GC□ □30○○-□□36.6
35,500
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
64240350GNDML3232P-4184左[L]18GC□ □40○○-□□45.0
35,500
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
64240359GNDML3232P-5185左[L]18GC□ N50○○-□□45.0
35,500
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
64240368GNDML3232P-6186左[L]18GC□ N60○○-□□45.0
35,500
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
64240377GNDML3232P-7187左[L]18GCM N70○○-□□50.0
35,500
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
64240386GNDML3232P-8188左[L]18GCM N80○○-□□50.0
35,500
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
64240596GNDMR3232P-3123右[R]12GC□ □30○○-□□36.6
35,500
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
64240605GNDMR3232P-4184右[R]18GC□ □40○○-□□45.0
35,500
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
64240621GNDMR3232P-5185右[R]18GC□ N50○○-□□45.0
35,500
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
64240630GNDMR3232P-6186右[R]18GC□ N60○○-□□45.0
35,500
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
64240639GNDMR3232P-7187右[R]18GCM N70○○-□□50.0
35,500
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
64240648GNDMR3232P-8188右[R]18GCM N80○○-□□50.0
35,500
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする