曜日別特売

SEC-溝入れバイト ホルダ

SEC-溝入れバイト ホルダ - 住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト ホルダ - 住友電工ハードメタル
用途突切り・外径溝入れ構造クランプオン最大溝深さ(mm)32最大突切り径(mm)64レンチLH040推奨締付トルク(N・m)5.0適合キャップスクリューBX0520FIG1頭部LH(mm)48.0内容量1個
注意
※インサートとホルダの刃幅CWは同一の組み合わせでご使用ください。
※1コーナーインサートのみご使用いただけます。
※最大溝深さCDXは溝入れ加工時の数値です。
※画像は代表画像を使用しています。
全9種類を絞り込む
全長(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
溝幅(mm)
適合チップ
勝手
シャンク幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64240955GNDXLL2020K-5321255GCM N50○○-□□1左[L]20
44,100
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64240971GNDXLL2020K-6321256GCM N60○○-□□1左[L]20
44,100
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64240980GNDXLL2525M-4321504GCM N40○○-□□左[L]25
48,500
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
64240989GNDXLL2525M-5321505GCM N50○○-□□1左[L]25
48,500
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
64240998GNDXLL2525M-6321506GCM N60○○-□□1左[L]25
48,500
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
64241007GNDXLR2020K-5321255GCM N50○○-□□1右[R]20
44,100
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64241016GNDXLR2020K-6321256GCM N60○○-□□1右[R]20
44,100
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64241025GNDXLR2525M-5321505GCM N50○○-□□1右[R]25
48,500
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
64241041GNDXLR2525M-6321506GCM N60○○-□□1右[R]25
48,500
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする