住友電工ハードメタル
SEC-XD型バイト インサート
イゲタロイ刃先交換SEC-XD型バイト用チップ
材種AC8025P・鋼旋削汎用コーティング
用途
SEC-XD型バイト用チップ
寸法D1(Φmm)
4.4
勝手
なし[N]
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05
内接円IC(mm)
9.525
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
切刃(mm)
コーナー半径(mm)
穴の有無
使用インサート
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64310761
XDM150412-GU AC8025P
16.6
16
0.8[08]
あり(円筒穴+片面取)
菱形[V]
¥
29,900
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64310815
XDM150420-GU AC8025P
9.7
09
0.2[02]
あり
菱形[C]
¥
29,900
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください